Startseite

OMRON - OMRE3NCSA512M SENSORE- UNITA AMPLIFICATORE PER SENSORI - E3NCSA512M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3NCSA512M SENSORE- UNITA AMPLIFICATORE PER SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 0...0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583376090

Artikelnummer

OMRE3NCSA512M

Herstellernummer

E3NCSA512M

Hersteller

OMR

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

0...0 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausgaberate:

660 Hz

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

10 mm

Durchmesser des Sensors:

0.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Höhe des Sensors:

83.4 mm

Länge des Sensors:

33.5 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

-8888 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

-8888 mm²

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

660 Hz

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

24

Unità amplificatore per sensori laser 2 uscite + 1 ingresso PNP precablato 2 m