Startseite

OMRON - OMRE3NXFA412M SENSORE- UNITA DIGITALE AVANZATA PER FIB - E3NXFA412M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3NXFA412M SENSORE- UNITA DIGITALE AVANZATA PER FIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Nenntastweite - -8888 mm

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583375147

Artikelnummer

OMRE3NXFA412M

Herstellernummer

E3NXFA412M

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Nenntastweite:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP50

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Schaltfrequenz:

16000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33.5 mm

Länge des Verstärkers:

76.9 mm

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Anzeige:

digital

Einstellverfahren:

automatisch

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0.1 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

24

Amplificatore per fibre ottiche E3NX-FA41, funz.avanzate, 1 uscita PNP, smart tuning, cavo 2m