OMRON - OMRE3NXFA512M SENSORE- UNITA DIGITALE AVANZATA PER FIB - E3NXFA512M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Nenntastweite - -8888 mm
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
4548583375154
Artikelnummer
OMRE3NXFA512M
Herstellernummer
E3NXFA512M
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Nenntastweite:
-8888 mm
Schutzart (IP):
IP50
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Schaltfrequenz:
15000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33.5 mm
Länge des Verstärkers:
76.9 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Anzeige:
digital
Einstellverfahren:
automatisch
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
0.1 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
ja
AWG-Nummer:
24


