OMRON - OMRE3SAD42-2-105533 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SAD42-2-105533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang -10 V ... +10 V - nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - nein
Packung
1 ST
EAN
4536853282677
Artikelnummer
OMRE3SAD42-2-105533
Herstellernummer
E3SAD42-2-105533
Hersteller
OMR
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


