OMRON - OMRE3SAR11-2-142134 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SAR11-2-142134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4536853282219
Artikelnummer
OMRE3SAR11-2-142134
Herstellernummer
E3SAR11-2-142134
Hersteller
OMR
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Min. Reflektorabstand:
10 mm
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Reaktionszeit:
0.5 ms
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
9...33 V
Laserschutzklasse:
ohne
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
12.4 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
42.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
-8888 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
-8888 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
700 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


