Startseite

OMRON - OMRE3SAR41-13043800 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SAR41-13043800

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3SAR41-13043800 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Reflektor - nein

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853282639

Artikelnummer

OMRE3SAR41-13043800

Herstellernummer

E3SAR41-13043800

Hersteller

OMR

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Zeitfunktion:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

42.3 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Miniatura c.c. riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m