Startseite

OMRON - OMRE3SAT61-15428500 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SAT61-15428500

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3SAT61-15428500 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...7000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 40 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 7000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853282691

Artikelnummer

OMRE3SAT61-15428500

Herstellernummer

E3SAT61-15428500

Hersteller

OMR

Tastweite:

0...7000 mm

Max. Ausgangsstrom:

40 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

7000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

ja

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Infrarotlicht

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

30 V

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Miniatura cc radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m