OMRON - OMRE3SCR112MOMS-239 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SCR112MOMS-239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 40 mA
Tastweite - 0...3000 mm
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Vorausfallmeldung - nein
Packung
1 ST
EAN
4536853283629
Artikelnummer
OMRE3SCR112MOMS-239
Herstellernummer
E3SCR112MOMS-239
Hersteller
OMR
Max. Ausgangsstrom:
40 mA
Tastweite:
0...3000 mm
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
ja
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Breite des Sensors:
40.4 mm
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
50 mm
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Reaktionszeit:
1 ms
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
29.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


