Startseite

OMRON - OMRE3SCT61D5MOMS-23 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SCT61D5MOMS-23

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3SCT61D5MOMS-23 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 30000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853284473

Artikelnummer

OMRE3SCT61D5MOMS-23

Herstellernummer

E3SCT61D5MOMS-23

Hersteller

OMR

Bemessungsschaltabstand:

30000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

30000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Max. Öffnungswinkel:

15 °

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Reichweite des Schutzfeldes:

-8888 m

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

20.4 mm

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

57 mm

Länge des Sensors:

23 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Min. Reflektorabstand:

-8888 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

AWG-Nummer:

23

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ricevitore miniatura cc metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m