Startseite

OMRON - OMRE3SCT66OMS-23984 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SCT66OMS-23984

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3SCT66OMS-23984 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 30000 mm

  • Breite des Sensors - 40.4 mm

  • Länge des Sensors - 74 mm

  • Höhe des Sensors - 32.2 mm

  • Umgebungstemperatur - -25...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853284619

Artikelnummer

OMRE3SCT66OMS-23984

Herstellernummer

E3SCT66OMS-23984

Hersteller

OMR

Max. Schaltabstand:

30000 mm

Breite des Sensors:

40.4 mm

Länge des Sensors:

74 mm

Höhe des Sensors:

32.2 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Miniatura cc metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12