OMRON - OMRE3SDCP21IL3 SENSORE- LETTORE DI TACCA RGB, HDR, DIST - E3SDCP21IL3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenntastweite - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
4548583819061
Artikelnummer
OMRE3SDCP21IL3
Herstellernummer
E3SDCP21IL3
Hersteller
OMR
Nenntastweite:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
56.9 mm
Länge des Sensors:
83.6 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
40 mA
Lichtfleck:
4 mm²
Mit Lichtleiter-Anschluss:
nein
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mit Wechselobjektiv:
ja
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
ja
AWG-Nummer:
-8888


