Startseite

OMRON - OMRE3SGS3B45M-13026 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SGS3B45M-13026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabelbreite - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Gabeltiefe - 45 mm

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853286514

Artikelnummer

OMRE3SGS3B45M-13026

Herstellernummer

E3SGS3B45M-13026

Hersteller

OMR

Gabelbreite:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Gabeltiefe:

45 mm

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Min. Objektgröße:

3 mm

Max. Schaltabstand:

3 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

20 mm

Länge des Sensors:

72 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Min. Reflektorabstand:

-8888 mm

Laserschutzklasse:

ohne

AWG-Nummer:

24

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Miniatura cc forcella metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m