OMRON - OMRE3TCD13M5J103M SENSORE- E3TCD13M5J103M - E3TCD13M5J103M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang -10 V ... +10 V - nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4547648973038
Artikelnummer
OMRE3TCD13M5J103M
Herstellernummer
E3TCD13M5J103M
Hersteller
OMR
Schutzart (IP):
IP65
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


