OMRON - OMRE3TFT132M-130100 SENSORE- MINI C.C. SBARR.500MM PNP CAVO2 - E3TFT132M-130100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 500 mm
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10.8...26.4 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4536854366345
Artikelnummer
OMRE3TFT132M-130100
Herstellernummer
E3TFT132M-130100
Hersteller
OMR
Bemessungsschaltabstand:
500 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10.8...26.4 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
500 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
25 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Reflektor:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Reichweite des Schutzfeldes:
0.5 m
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
15.8 mm
Länge des Sensors:
3.5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Min. Reflektorabstand:
-8888 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
-8888 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
AWG-Nummer:
27
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


