OMRON - OMRE3XNA41F2MOMS-23 SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP CAVO2 - E3XNA41F2MOMS-23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Schutzart (IP) - IP50
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
4547648358835
Artikelnummer
OMRE3XNA41F2MOMS-23
Herstellernummer
E3XNA41F2MOMS-23
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Schutzart (IP):
IP50
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Schaltfrequenz:
20000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
31.5 mm
Länge des Verstärkers:
67.3 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Anzeige:
Balkenanzeige
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
35 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
ja
AWG-Nummer:
24


