OMRON - OMRE3XNA44VOMS-2397 SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALE IP66 PNPCON - E3XNA44VOMS-2397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
4536854739569
Artikelnummer
OMRE3XNA44VOMS-2397
Herstellernummer
E3XNA44VOMS-2397
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
12 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
92.5 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Anzeige:
Balkenanzeige
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
35 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
ja
AWG-Nummer:
-8888


