Startseite

OMRON - OMRE3XNA8OMS-239770 SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALEPNPCON.DEDIC - E3XNA8OMS-239770

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3XNA8OMS-239770 SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALEPNPCON.DEDIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854689819

Artikelnummer

OMRE3XNA8OMS-239770

Herstellernummer

E3XNA8OMS-239770

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Schutzart (IP):

IP50

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

31.5 mm

Länge des Verstärkers:

67.3 mm

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Anzeige:

Balkenanzeige

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

35 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

24

Unità manuale per fibra ottica cc PNP impulso-luce/buio connettore dedicato