Startseite

OMRON - OMRE3ZL612M-1298600 SENSORE- MIN.RAD.REFLEX 90+-30MM NPN CAV - E3ZL612M-1298600

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3ZL612M-1298600 SENSORE- MIN.RAD.REFLEX 90+-30MM NPN CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungsschaltabstand - 90 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854537851

Artikelnummer

OMRE3ZL612M-1298600

Herstellernummer

E3ZL612M-1298600

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungsschaltabstand:

90 mm

Schutzart (IP):

IP67

Einstellbereich:

60...120 mm

Tastweite:

60...120 mm

Max. Schaltabstand:

120 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Breite des Sensors:

10.8 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

20 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Reaktionszeit:

1 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reichweite des Schutzfeldes:

-8888 m

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

5 mm²

AWG-Nummer:

27

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Miniatura cc radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m