OMRON - OMRE3ZLR86-21554100 SENSORE- MIN.LASER RIFL.POL.15M PNP CON. - E3ZLR86-21554100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 15000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648218429
Artikelnummer
OMRE3ZLR86-21554100
Herstellernummer
E3ZLR86-21554100
Hersteller
OMR
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Min. Reflektorabstand:
200 mm
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Reaktionszeit:
1 ms
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
32.2 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
-8888 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
-8888 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige



