OMRON - OMRE3ZLS66-12980600 SENSORE- MIN.RAD.REFLEX BGS200MM NPN CON - E3ZLS66-12980600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 20...200 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Packung
1 ST
EAN
4547648677035
Artikelnummer
OMRE3ZLS66-12980600
Herstellernummer
E3ZLS66-12980600
Hersteller
OMR
Tastweite:
20...200 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Max. Schaltabstand:
200 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Reichweite des Schutzfeldes:
0.2 m
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C



