OMRON - OMRE3ZMR812M-223481 SENSORE- MIN.ACCIAIO RIFLES.POL.4MNPNCAV - E3ZMR812M-223481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Bemessungsschaltabstand - 100 mm
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
4547648235761
Artikelnummer
OMRE3ZMR812M-223481
Herstellernummer
E3ZMR812M-223481
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
10.8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
21 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Höhe des Sensors:
33 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


