OMRON - OMRE3ZMV612M SENSORE- MIN.ACCIAIO LETT.TACCHE NPN CAV - E3ZMV612M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenntastweite - 12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
4547648689311
Artikelnummer
OMRE3ZMV612M
Herstellernummer
E3ZMV612M
Hersteller
OMR
Nenntastweite:
12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Austastfunktion:
nein
Lichtart:
Weißlicht
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
32.2 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
20 mA
Mit Lichtleiter-Anschluss:
nein
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Mit Wechselobjektiv:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
24


