Startseite

OMRON - OMRE3ZMV66-24298500 SENSORE- MIN.ACCIAIO LETT.TACCHE NPN CON - E3ZMV66-24298500

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3ZMV66-24298500 SENSORE- MIN.ACCIAIO LETT.TACCHE NPN CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenntastweite - 12 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Quader

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648689359

Artikelnummer

OMRE3ZMV66-24298500

Herstellernummer

E3ZMV66-24298500

Hersteller

OMR

Nenntastweite:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Mit Austastfunktion:

nein

Lichtart:

Weißlicht

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

10.8 mm

Höhe des Sensors:

32.2 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

20 mA

Mit Lichtleiter-Anschluss:

nein

Schaltfrequenz:

20 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...60 °C

Mit Wechselobjektiv:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

24

Miniatura acciaio cc radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN connettore M8 4 pin