Startseite

OMRON - OMRE3ZR812MOMS-2415 SENSORE- MIN.RIFLESS.POL. 4M PNP CAVO2M - E3ZR812MOMS-2415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854498794

Artikelnummer

OMRE3ZR812MOMS-2415

Herstellernummer

E3ZR812MOMS-2415

Hersteller

OMR

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Bemessungsschaltabstand:

4000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Min. Reflektorabstand:

100 mm

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Reaktionszeit:

1 ms

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Laserschutzklasse:

ohne

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

10.8 mm

Höhe des Sensors:

32.2 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

-8888 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sensore fotoelettrico E3ZR81, miniatura radiale, riflessione polarizzata 4 m, uscita PNP, impulso-luce/buio, cavo 2 m