OMRON - OMRE3ZR8142M SENSORE- MIN.RIFLESS.INFRAR.4M PNP CAVO2 - E3ZR8142M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648679992
Artikelnummer
OMRE3ZR8142M
Herstellernummer
E3ZR8142M
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Lichtart:
Infrarotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Laserschutzklasse:
ohne
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


