Startseite

OMRON - OMRE3ZT86AD-1810350 SENSORE- MIN.SBARRAMENTO 10M PNP CON.M8 - E3ZT86AD-1810350

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3ZT86AD-1810350 SENSORE- MIN.SBARRAMENTO 10M PNP CON.M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648134965

Artikelnummer

OMRE3ZT86AD-1810350

Herstellernummer

E3ZT86AD-1810350

Hersteller

OMR

Bemessungsschaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Max. Öffnungswinkel:

15 °

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Reichweite des Schutzfeldes:

-8888 m

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

10.8 mm

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Min. Reflektorabstand:

-8888 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

700 nm

AWG-Nummer:

24

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sensore fotoelettrico E3ZT86, miniatura radiale, sbarramento 10 m, uscita PNP impulso-luce/buio, connettore M8, solo ricevitore