OMRON - OMRE3ZT86AOMS-24247 SENSORE- MIN.SBARRAMENTO 10M PNP CON.M8 - E3ZT86AOMS-24247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 10000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4536854555916
Artikelnummer
OMRE3ZT86AOMS-24247
Herstellernummer
E3ZT86AOMS-24247
Hersteller
OMR
Bemessungsschaltabstand:
10000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
15 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Reflektor:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Reichweite des Schutzfeldes:
-8888 m
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
10.8 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
32.2 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Min. Reflektorabstand:
-8888 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
-8888 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
AWG-Nummer:
24
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


