OMRON - OMRE52ELP4502A TERMOREGOLA- SENSORE DI TEMPERATURA, PRO - E52ELP4502A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - 0...400 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 50 mm
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4547648954815
Artikelnummer
OMRE52ELP4502A
Herstellernummer
E52ELP4502A
Hersteller
OMR
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0...400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
50 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Sensore di temperatura, Pro, PT100, classe B, dia. 4, 50, AISI 316, precablato con estremità cavo aperte 2 m


