OMRON - OMRE52EP6200-374361 termoregola- Sensore di temperatura, Pro - E52EP6200-374361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - -50...500 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 200 mm
Packung
15 ST
EAN
4547648954204
Artikelnummer
OMRE52EP6200-374361
Herstellernummer
E52EP6200-374361
Hersteller
OMR
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-50...500 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
200 mm
Sensore di temperatura, Pro, morsetti chiusi, montaggio G1 / 2 "g, PT100mm, classe B, dia 6, 200, AISI 316, morsetti a vite


