Startseite

OMRON - OMRE52EP6352BG14GB TERMOREGOLA- PT100,DIAM=6MM, L=35MM - E52EP6352BG14GB

KopierenKopieren
OMRON - OMRE52EP6352BG14GB TERMOREGOLA- PT100,DIAM=6MM, L=35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - -50...400 °C

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge der Sonde - 35 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 2 m

Packung

  • 10 ST

EAN

4547648954112

Artikelnummer

OMRE52EP6352BG14GB

Herstellernummer

E52EP6352BG14GB

Hersteller

OMR

Ausführung:

Stift

Messbereich:

-50...400 °C

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge der Sonde:

35 mm

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta