Startseite

OMRON - OMRE5C2R20KA-378361 TERMOREGOLA- 48X48MM,ANAL,K 0-600°C,OCTA - E5C2R20KA-378361

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5C2R20KA-378361 TERMOREGOLA- 48X48MM,ANAL,K 0-600°C,OCTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 48 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583418103

Artikelnummer

OMRE5C2R20KA-378361

Herstellernummer

E5C2R20KA-378361

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

48 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

48 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

101.7 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 3 A, montaggio su zoccolo ottale