OMRON - OMRE5C2R20PD-378363 TERMOREGOLA- 48X48MMANALPT100 0-200°C,OC - E5C2R20PD-378363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 48 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583418240
Artikelnummer
OMRE5C2R20PD-378363
Herstellernummer
E5C2R20PD-378363
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
48 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
48 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
101.7 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


