OMRON - OMRE5CBR1PDACDC24 TERMOREGOLA-48X48MM,PT100,RELE,1 AL - E5CBR1PDACDC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 48 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583012868
Artikelnummer
OMRE5CBR1PDACDC24
Herstellernummer
E5CBR1PDACDC24
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
48 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
58 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
21.6...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
-200...1700 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC



