Startseite

OMRON - OMRE5CBR1TCDACDC24 TERMOREGOLA-48X48MM,TERMOC.,RELE,1 AL - E5CBR1TCDACDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CBR1TCDACDC24 TERMOREGOLA-48X48MM,TERMOC.,RELE,1 AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 48 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583012851

Artikelnummer

OMRE5CBR1TCDACDC24

Herstellernummer

E5CBR1TCDACDC24

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

48 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

58 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...1700 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Termoregolatore digitale E5CB, 48x48 mm, alim. 24 Vc.a./c.c., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso termocoppie, 2 uscite SPST per controllo e allarme