OMRON - OMRE5CCCX3A5M000 TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGR,LINEARE,3AL - E5CCCX3A5M000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
4548583088207
Artikelnummer
OMRE5CCCX3A5M000
Herstellernummer
E5CCCX3A5M000
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Widerstandsmessbereich:
0...0 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
48 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
48 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
73 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


