OMRON - OMRE5CNHQ2M5-246793 TERMOREGOLA- 48X48MM, 2 DISPLAY 5 CIFRE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 48 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648452717
Artikelnummer
OMRE5CNHQ2M5-246793
Herstellernummer
E5CNHQ2M5-246793
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
48 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
48 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
78 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC