Startseite

OMRON - OMRE5DCQX2DSM000 TERMOREGOLA-GUIDA DIN,INGR.UNIV,USCITALO - E5DCQX2DSM000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5DCQX2DSM000 TERMOREGOLA-GUIDA DIN,INGR.UNIV,USCITALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 22.5 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583422155

Artikelnummer

OMRE5DCQX2DSM000

Herstellernummer

E5DCQX2DSM000

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

96 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

85 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

1 canale, riscald./raffredd. ingresso universale,1 uscita 12Vc.c/21mA,2 uscite ausil,24Vc.a./cc