Startseite

OMRON - OMRE5ECRX4A5M000 TERMOREGOLA-48X96MM,MULTINGRESSO,RELE,4A

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5ECRX4A5M000 TERMOREGOLA-48X96MM,MULTINGRESSO,RELE,4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583091504

Artikelnummer

OMRE5ECRX4A5M000

Herstellernummer

E5ECRX4A5M000

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

48 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

96 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Termoregolatore digitale E5EC, 48x96 mm, alim. 100...240 Vc.a., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso univ., 5 uscite a relè