Startseite

OMRON - OMRE5ENHAA2H-246782 TERMOREGOLA- 48X96MM, 3 DISPLAY, MULTI I - E5ENHAA2H-246782

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5ENHAA2H-246782 TERMOREGOLA- 48X96MM, 3 DISPLAY, MULTI I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 96 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648453509

Artikelnummer

OMRE5ENHAA2H-246782

Herstellernummer

E5ENHAA2H-246782

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

96 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

96 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento