OMRON - OMRE5ENHAA2H-246796 TERMOREGOLA- 48X96MM, 3 DISPLAY, MULTI I - E5ENHAA2H-246796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 96 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648453424
Artikelnummer
OMRE5ENHAA2H-246796
Herstellernummer
E5ENHAA2H-246796
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
96 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
96 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


