Startseite

OMRON - OMRE5GCQX1ACM000 TERMOREGOLA-48X24MM,INGR.UNIV.,OUT12VCC - E5GCQX1ACM000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5GCQX1ACM000 TERMOREGOLA-48X24MM,INGR.UNIV.,OUT12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 24 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583505148

Artikelnummer

OMRE5GCQX1ACM000

Herstellernummer

E5GCQX1ACM000

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

24 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

48 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

48x24 mm, 2 display 4 cifre, ingresso universale, terminali a molla,uscita 12Vc.c, 1 al, 100..240Vc.a.