OMRON - OMRE69C04B-12854500 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6A2 - E69C04B-12854500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Durchmesser der Welle - 13...13 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Programmierbar - nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
4536853373498
Artikelnummer
OMRE69C04B-12854500
Herstellernummer
E69C04B-12854500
Hersteller
OMR
Ausführung:
sonstige
Durchmesser der Welle:
13...13 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Programmierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige


