OMRON - OMRE69C10B-15641100 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6F - E69C10B-15641100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Programmierbar - nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
4536853373504
Artikelnummer
OMRE69C10B-15641100
Herstellernummer
E69C10B-15641100
Hersteller
OMR
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Programmierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Giunti per encoder E6F


