Startseite

OMRON - OMRE69C610B-1284580 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6B2 - E69C610B-1284580

KopierenKopieren
OMRON - OMRE69C610B-1284580 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6B2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Programmierbar - nein

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853373610

Artikelnummer

OMRE69C610B-1284580

Herstellernummer

E69C610B-1284580

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Programmierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Giunti per encoder E6B2