Startseite

OMRON - OMRE69C68B-10548700 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6B2 E E6C2- - E69C68B-10548700

KopierenKopieren
OMRON - OMRE69C68B-10548700 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6B2 E E6C2-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 6...8 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Programmierbar - nein

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853373603

Artikelnummer

OMRE69C68B-10548700

Herstellernummer

E69C68B-10548700

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Durchmesser der Welle:

6...8 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Programmierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Giunti per encoder E6B2 e E6C2-C