OMRON - OMRE69DF10-12854900 ENCODER- PROLUNGA PER ENCODER E6C2-A / E - E69DF10-12854900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 12
Packung
1 ST
EAN
4536853373559
Artikelnummer
OMRE69DF10-12854900
Herstellernummer
E69DF10-12854900
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
12
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsspannung:
140 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
900 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Bemessungsstrom In:
2 A


