Startseite

OMRON - OMRE69DF2-128547000 ENCODER- CAVO PROLUNGA 2M+CONN.E6C2-A,E6 - E69DF2-128547000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE69DF2-128547000 ENCODER- CAVO PROLUNGA 2M+CONN.E6C2-A,E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853373535

Artikelnummer

OMRE69DF2-128547000

Herstellernummer

E69DF2-128547000

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

12

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Cavo prolunga 2 m + connettori per E6C2-A, E6F