Startseite

OMRON - OMRE69DF5-128548000 ENCODER- CAVO PROLUNGA 5M+CONN.E6C2-A,E6 - E69DF5-128548000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE69DF5-128548000 ENCODER- CAVO PROLUNGA 5M+CONN.E6C2-A,E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853373542

Artikelnummer

OMRE69DF5-128548000

Herstellernummer

E69DF5-128548000

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

12

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsspannung:

140 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

500 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo prolunga 5 m + connettori per E6C2-A, E6F