OMRON - OMRE6A2CS5C60-14326 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 60IMP/G CAV - E6A2CS5C60-14326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Durchmesser der Welle - 3.988...4 mm
Schutzart (IP) - IP50
Baugröße - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4536853366681
Artikelnummer
OMRE6A2CS5C60-14326
Herstellernummer
E6A2CS5C60-14326
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Durchmesser der Welle:
3.988...4 mm
Schutzart (IP):
IP50
Baugröße:
25 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m


