OMRON - OMRE6A2CW5C100 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 100IMP/G2M - E6A2CW5C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 100
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 100...100
Packung
1 ST
EAN
4536853366810
Artikelnummer
OMRE6A2CW5C100
Herstellernummer
E6A2CW5C100
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
100
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
100...100
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Durchmesser der Welle:
3.988...4 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP50
Programmierbar:
nein
Baugröße:
25 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
30000...30000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige